Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0562.001.445
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
Stahlwille Bit csavarhúzó T 30 Hex C 6,3 L.26mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
belső TORX® -csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)
Teljes leírás
Cikkszám
G0562.001.445
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
26
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
26
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Igen
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
belső TORX® -csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant)
Cikkszámok
Cikkszám
G0562.001.445
EAN
4018754011452
UBB
203122416969
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08160030