text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 25 Hex C 6,3 L.65mm


Numero articolo G0561.001.427
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 65
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 65
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.427
EAN 4018754011339
UBB 203122710403
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08131025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.