text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 20 Hex C 6,3 L.26mm


belső TORX® -csavarokhoz való üreges ponttal (TORX® Tamper Resistant)

Numéro d'article G0562.001.442
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Emballé par 1

Spécifications

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

La description

belső TORX® -csavarokhoz való üreges ponttal (TORX® Tamper Resistant)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0562.001.442
EAN 4018754011421
UBB 203122416621
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08160020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.