text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 15 Hex E 6,3 L.70mm


Cikkszám G0589.001.291
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0589.001.291
EAN 4018754011988
UBB 203122417207
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08340015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.