text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 10 hex E 6,3 L.70mm


Article number G0589.001.290
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Packed per 1

Specifications

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10
Type Torx Screwdriver Bit

Article numbers

Article number G0589.001.290
EAN 4018754011971
UBB 203122417124
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08340010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.