text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Belsõ TORX®-csavarokhoz.

Cikkszám G0561.001.414
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08130010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.