text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó méret Hex C 8 L.38mm


Cikkszám G0559.001.360
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 12
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 20
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0559.001.360
EAN 4018754114740
UBB 203122725765
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08200014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.