Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0559.001.358
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
Stahlwille Bit csavarhúzó Méret Hex C 8 L.28mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Belsõ többfogú csavarokhoz (XZN®).
Teljes leírás
Cikkszám
G0559.001.358
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
8
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
10
Type
Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0559.001.358
EAN
4018754114726
UBB
203122725500
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08200012