text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit csavarhúzó IP 27 Hex C 6,3 L.25mm


Cikkszám G0564.001.444
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82079030
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0564.001.444
EAN 4018754234608
UBB 500623929774
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08162027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.