text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó IP 20 Hex C 6,3 L.25mm


Article number G0564.001.442
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Packed per 1

Specifications

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Type Screwdriver Bit

Article numbers

Article number G0564.001.442
EAN 4018754234585
UBB 500623929519
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08162020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.