Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0586.000.003
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
Stahlwille Bit csavarhúzó Hex E 6,3 L.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0586.000.003
Csavarozási rendszer
Kereszt (X)
Méret
3
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Kereszt (X)
Méret
3
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Phillips
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
10
Árucikk kód
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0586.000.003
EAN
4018754011889
UBB
203122424542
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08310003