text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0586.000.002
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0586.000.002
EAN 4018754011872
UBB 203122424476
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08310002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.