text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 8 L.32mm


DIN 3128, kereszthornyú csavarokhoz

Cikkszám G0556.001.232
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0556.001.232
EAN 4018754010646
UBB 203122423148
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08030002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.