Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0581.000.004
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
Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0581.000.004
Csavarozási rendszer
Torq-set
Méret
4
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torq-set
Méret
4
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
5
Árucikk kód
8207903000
Type
Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0581.000.004
EAN
4018754011674
UBB
203122664469
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08260004