text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm GR3


Cikkszám G0581.000.003
Csavarozási rendszer Torq-set
Méret 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torq-set
Méret 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0581.000.003
EAN 4018754011667
UBB 203122664386
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08260003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.