text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm GR3/8A


Cikkszám G0581.000.096
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.375
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille

Cikkszámok

Cikkszám G0581.000.096
EAN 4018754011742
UBB 203122696636
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08260024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.