text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm GR10


Cikkszám G0581.000.079
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.313
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0581.000.079
EAN 4018754011735
UBB 203122696552
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08260020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.