text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm


Cikkszám G0556.001.220
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 0
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 0
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0556.001.220
EAN 4018754010523
UBB 203122662067
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08010000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.