text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó aljzat T 45 Hex C 6,3 L.25mm


Belsõ TORX®-csavarokhoz.

Cikkszám G0561.001.421
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0561.001.421
EAN 4018754011322
UBB 203122687643
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08130045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.