Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0588.001.280
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
Stahlwille Bit csavarhúzó aljzat 3 mm-es hexa E 6,3 L.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0588.001.280
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
3
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
3
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
3
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0588.001.280
EAN
4018754011926
UBB
203122419443
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08330003