text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 8 mm-es hexa E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0588.001.284
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0588.001.284
EAN 4018754011964
UBB 203122419856
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08330008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.