text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 8 mm-es Hex C 6,3 L.30mm


Cikkszám G0555.001.304
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0555.001.304
EAN 4018754011100
UBB 203122420417
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08090008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.