text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 6 mm L.35mm


Belsõ imbusz csavarokhoz, a 4030 sz. ütve csavarhúzóhoz.

Cikkszám G0596.004.056
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.375
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 17
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0596.004.056
EAN 4018754012145
UBB 203122680614
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08420006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.