text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 6 mm-es hexa E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0588.001.283
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 13
Árucikk kód 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0588.001.283
EAN 4018754011957
UBB 203122419773
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08330006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.