text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 5 mm-es hexa E 6,3 L.50mm

Nincs készleten

Cikkszám G0588.001.282
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0588.001.282
EAN 4018754011940
UBB 203122419690
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08330005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.