Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0555.001.302
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
Stahlwille Bit csavarhúzó 5 mm-es hatlapfejű C 6,3 L.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 7426/ISO 3109, belsõ imbusz csavarokhoz, extra kemény kivitel.
Teljes leírás
Cikkszám
G0555.001.302
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
5
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
5
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
5
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0555.001.302
EAN
4018754011087
UBB
203122420250
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08090005