Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0585.001.250
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
Stahlwille Bit csavarhúzó 1,6 x 8,0mm hex E 6,3 L.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0585.001.250
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
8
Penge vastagsága (mm)
1.6
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
8
Penge vastagsága (mm)
1.6
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
14
Type
Slotted Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08301680