text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 1,0 x 7mm Hex 3/8” L.40mm

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám G0594.004.040
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.375
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0594.004.040
EAN 4018754012046
UBB 203122679566
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08400010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.