text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0585.001.248
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 12
Type Slotted Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0585.001.248
EAN 4018754011834
UBB 203122426943
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08301265
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.