text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó 0,8 x 4,0mm Hex E 6,3 L.50mm


Cikkszám G0585.001.244
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Type Slotted Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0585.001.244
EAN 4018754011797
UBB 203122426521
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08300840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.