text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille betétes karos racsni 725QR/ 5 3/8 inch 9 x 12 mm krómozott acél ötvözetből


megfordítható QuickRelease biztonsági zárral4-es méret: 22 fogazat5-ös és 10-es méret: 30 fogazat

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Megfordítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 29
Teljes hossz (mm) 70
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Megfordítható Igen
Dugaszrögzítés Igen
Négyszögletes rögzítés Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód 8466103800
Type Ratchet Insert Adapter

Leírás

megfordítható QuickRelease biztonsági zárral4-es méret: 22 fogazat5-ös és 10-es méret: 30 fogazat

Cikkszámok

Cikkszám G0464.725.005
EAN 4018754139613
UBB 500501053739
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 58253005

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.