text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bádogvágó változat balra vágó L.260mm


karos működtetés rugós segédszerkezettel önnyitó műveletheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszám G1281.001.770
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 483
Árucikk kód 82033000
Type Tin Snip

Leírás

karos működtetés rugós segédszerkezettel önnyitó műveletheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszámok

Cikkszám G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 75240001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.