text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bádogvágó olló jobbra vágó változat L.260mm


karos működésű rugós segédszerkezet önnyitó műveletheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszám G1281.001.775
Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 476
Árucikk kód 82033000
Type Tin Snip

Leírás

karos működésű rugós segédszerkezet önnyitó műveletheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszámok

Cikkszám G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 75240002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.