text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille adapter Hajtás 14x18mm Hajtás 24,5x28mm


24,5 x 28 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező héjszerszámok használatához 14 x 18 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Referência G0658.000.041
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 251
Árucikk kód 8466103800
Type Plug-In Adapter

Descrição

24,5 x 28 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező héjszerszámok használatához 14 x 18 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Números do artigo

Referência G0658.000.041
EAN 4018754169795
UBB 500511417817
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58290041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.