text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Acél rögzítő csipesz L.280mm Fej polírozva Fogantyú fekete festett kivitelben


DIN ISO 9242A nyitási szög korlátozása az egykezes zárás érdekében (bejegyzett kivitel)az optimalizált vágógeometriának köszönhetően kis erőfeszítés szükségesaz indukciósan edzett vágók kiváló kopásállóságot biztosítanakkülönleges acélElterpesztett kovácsoltolajjal edzett.

Cikkszám G1160.900.280
Hosszúság (mm) 280
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 487
Type Mechanics Nipper
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 280
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 487
Type Mechanics Nipper

Leírás

DIN ISO 9242A nyitási szög korlátozása az egykezes zárás érdekében (bejegyzett kivitel)az optimalizált vágógeometriának köszönhetően kis erőfeszítés szükségesaz indukciósan edzett vágók kiváló kopásállóságot biztosítanakkülönleges acélElterpesztett kovácsoltolajjal edzett.

Cikkszámok

Cikkszám G1160.900.280
EAN 4018754039463
UBB 203104012190
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 66601280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.