text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 93/6A

Cikkszám 8F995078
Szélesség 877
Magasság 1000
Mélység 481
Felületvédelem Egyéb
Anyag Egyéb

Műszaki adatok

Szélesség 877
Magasság 1000
Mélység 481
Felületvédelem Egyéb
Anyag Egyéb
Fiókok száma 6
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka STAHLWILLE
Ral 7016

Leírás

kétlépcsős biztonsági koncepció:1. központi zárás hengerzárral, csuklós kulccsal2. felborulásbiztos - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni2 fogantyúkörös ütésvédelemstabil műanyag tálca ABS-ből, rekeszekkel az apró alkatrészek számáraOlaj- és saválló, sima futású kerekek (D.125 mm), menetzárral a csapágyak szennyeződésektől és menettől való védelme érdekében, két reteszelőfékkel, mindkét oldalon lyukmintával a 8031-8041 sz. kampókhoz, pl. nagyobb szerszámok számáraSTAHLWILLE standard és TCS betétekkel felszerelhető6 könnyen kivehető fiók (fekete, RAL 9005) teljes kihúzással (370 mm) és golyóscsapágyas ketrecvezetésselpapírhenger-tartóvalSTAHLWILLE TCS betétekkel felszerelhető (fiókonként 1 x 3/3).

Cikkszámok

Cikkszám 8F995078
EAN 4018754327508
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 81200154
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.