text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 88TX 36 részes, 1/4 hüvelyk szélességű dugókulcs-készlet 5-13 mm-es lapoknál


Stabil, egymásba rakható ABS műanyag tokban, Tartalom 36 db: 10 db hatszögletű foglalat. 40 db: 5 db, 5 db. No 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 db foglalat külső TORX® csavarokhoz No, 40TX: E4, E5, E6, E7, E8, E10 méretek, 5 db INHEX foglalat No 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm méretek, 9 db csavarhúzó foglalat belső TORX® csavarokhoz No 44KTX: T8, T9, T10, T15

Cikkszám 2S171879
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 5
Torx aljzatok száma 15
Hatszögletű aljzatok száma 10
racsnival Igen
Márka STAHLWILLE
Type 88TX KN

Leírás

Stabil, egymásba rakható ABS műanyag tokban, Tartalom 36 db: 10 db hatszögletű foglalat. 40 db: 5 db, 5 db. No 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 db foglalat külső TORX® csavarokhoz No, 40TX: E4, E5, E6, E7, E8, E10 méretek, 5 db INHEX foglalat No 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm méretek, 9 db csavarhúzó foglalat belső TORX® csavarokhoz No 44KTX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 racsni 415, 2 hosszabbító 405/2 (54 mm), 405/6 (150 mm), 1 kardáncsukló 407, 1 hajtókar 400, 1 T-markolat 404

Cikkszámok

Cikkszám 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 98819801
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.