text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7732-2 SensoMaster szoftver Live a 714-es sorozatú nyomatékkulcsokhoz


A csavarhúzás rögzítése a MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (firmware 4.X-től) és SENSOTORK® 701 készülékkelA nyomaték időbeli, forgásszög időbeli, nyomaték forgásszögbeli ábrázolásaMegjelenít egyszerre több görbétAz adatok exportálása a további feldolgozáshozA szoftver egyhelyes licencűFirmware 02.01.02 verzió szükséges a 714/1 nyomatékkulcsokhoz ... /100

Cikkszám G0698.177.322
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 195
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 195
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 111
Model 7732-2
Type 7732-2 SOFTW.SENSOMAS.LIVE

Leírás

A csavarhúzás rögzítése a MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (firmware 4.X-től) és SENSOTORK® 701 készülékkelA nyomaték időbeli, forgásszög időbeli, nyomaték forgásszögbeli ábrázolásaMegjelenít egyszerre több görbétAz adatok exportálása a további feldolgozáshozA szoftver egyhelyes licencűFirmware 02.01.02 verzió szükséges a 714/1 nyomatékkulcsokhoz ... /100

Cikkszámok

Cikkszám G0698.177.322
EAN 4018754246007
UBB 500627653057
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96585235
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.