text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7707-1-3W Elektronikus műhelytesztelő 0,2-10Nm 1/4” négyzet alakú nyomatékkulcshoz


Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll: jelátalakító (szabadalom)tartójelző egység (lajstromozott minta)állvány a kijelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V, cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (

Cikkszám G0690.770.713
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 425
Tartószerkezet 1/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 10
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 425
Tartószerkezet 1/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 10
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9500
Model 7707-1-3W
Type 7707-1-3W

Leírás

Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll: jelátalakító (szabadalom)tartójelző egység (lajstromozott minta)állvány a kijelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V, cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (7707-2W, 7707-2-1W, 7707-2-2-2W, 7707-3W)készlet a készülék munkapadhoz vagy falhoz való rögzítéséhez vízszintes vagy függőleges vizsgálati helyzetbenaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú használathozmértékegységek: A könnyen cserélhető jelátalakítók QuickRelease biztonsági zárral rögzíthetők a tartóhoz alacsony oldalirányú erők az alacsony profilú jelátalakítóknak köszönhetőena jelátalakító automatikus felismerése rugalmas és felhasználóbarát, mivel a készülék vízszintesen vagy függőlegesen használható, és a kijelzőegység számos pozícióban elhelyezhetőkiegészítő állvány 1,5 m kábellel a kijelzőegység rögzítéséhez a vizuális ellenőrzés megkönnyítése érdekében hosszabb nyomatékkulcsok használatakor különösen széles mérési tartomány kb. 1,5 m-től kb. 1,5 m-ig. a névleges érték 2 %-ától a 100 %-áiga 7759-4 számú szoftver, beleértve az USB hubot és a jack kábelt , lehetővé teszi a leolvasott értékek átvitelét a PC-re dokumentálás céljából (nincs szükség külön tápegységre, az áramellátás a PC-ről történik)miközben az egyes mérőátalakítók újrakalibrálása folyamatban van, maga a nyomatékmérő a helyszínen marad a további használathoz széles alkalmazási tartományban (-20°C-tól +60°C-ig)megfelel a DIN 51309, 2. osztály és a DKD-R 10-8 szabványnak, tanúsítványokkal együttkiszerelve stabil műanyag dobozban. QuickRelease A QuickRelease biztonsági zárnak köszönhetően a jeladók gyors cseréje és szilárd rögzítése. Cserélhető négyszögletes meghajtó adapterek: Egy sor cserélhető négyszögletes meghajtóadapter kényelmesen tárolható a szerelőblokkban a különböző meghajtóméretekhez.

Cikkszámok

Cikkszám G0690.770.713
EAN 4018754241958
UBB 500627652638
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96521086
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.