text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7380N számú nyomatékszögmérő belső négyzet 1/2„ külső négyzet 1/2” L.416mm


szögvezérelt csavarhúzáshoz, statikus leolvasási ponttalA leolvasás bármilyen szögből lehetséges a szögletes skálapárnak köszönhetőenEltávolítható mágnes 1/2"-os belső négyszöghajtású dugókulcsok rögzítéséhezAz olyan meghúzószerszámokkal együtt történő használatra, mint a MANOSKOP® 730N szerviz MANOSKOP® -számú szerszám, mivel ez a meghúzási módszer elő

Cikkszám G0636.007.380
A tartozékok/alkatrészek típusa Mérőműszerek
Teljes hossz (mm) 416
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Mérőműszerek
Teljes hossz (mm) 416
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 332
Type Angle Measuring Disc

Leírás

szögvezérelt csavarhúzáshoz, statikus leolvasási ponttalA leolvasás bármilyen szögből lehetséges a szögletes skálapárnak köszönhetőenEltávolítható mágnes 1/2"-os belső négyszöghajtású dugókulcsok rögzítéséhezAz olyan meghúzószerszámokkal együtt történő használatra, mint a MANOSKOP® 730N szerviz MANOSKOP® -számú szerszám, mivel ez a meghúzási módszer előre meghatározott meghúzási nyomatékot igényel, lényeges, hogy olyan nyomatékkulcsot válasszon, amely mind a kényelmes nyomatékot, mind az ajánlott meghúzási szög eléréséhez szükséges maximális nyomatékot lefedi-e. Az, hogy 1/2„ vagy 3/4” négyszöghajtású nyomatékkulcsot használ-e, a megfelelő nyomatékkulcs négyszöghajtásától függ.

Cikkszámok

Cikkszám G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 54010001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.