text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring héjszerszámkulcs 731/80 24 mm-es kulcs


Nyomatékkulcsokhoz, amelyekhez nyomószerszámok csatlakoztathatóakFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhagyott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, rendkívül tartós

Cikkszám G0662.240.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 606
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 606
Type Ratchet Attachment

Leírás

Nyomatékkulcsokhoz, amelyekhez nyomószerszámok csatlakoztathatóakFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhagyott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, rendkívül tartós

Cikkszámok

Cikkszám G0662.240.001
EAN 4018754132249
UBB 500501377492
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58218024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.