text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyúval.

Cikkszám 3A704886
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 275
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 275
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65466141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.