text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilinderes, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszám 3Z933736
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilinderes, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65464111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.