text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6545 External Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip A2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 3F262272
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 3F262272
EAN 4018754333691
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65454102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.