text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip J41 3.2mm Polished 290mm


DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszám 4M708377
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 4M708377
EAN 4018754333868
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65446141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.