text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Polished 130mm


DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkalfúrt lyukakba való megfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyekkelpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel.

Cikkszám 1H591159
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkalfúrt lyukakba való megfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyekkelpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 1H591159
EAN 4018754333820
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65446101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.