text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögletes pofákkalfúrt lyukakba való megfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkrómozott fejkrómozott, kockás nyél

Cikkszám 1X592453
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögletes pofákkalfúrt lyukakba való megfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkrómozott fejkrómozott, kockás nyél

Cikkszámok

Cikkszám 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65444101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.