text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip J21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirakkus precíziós csúcsokkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel.

Cikkszám 7K596264
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82032000
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirakkus precíziós csúcsokkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 7K596264
EAN 4018754333646
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65444121
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.