text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6543 Internal Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip J2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 7R380577
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 7R380577
EAN 4018754333578
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65434102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.