text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 60 30 mm-es dugókulcs


DIN 3124/ISO 2725-1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 20
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 380
Model 60 30
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0415.300.001
EAN 4018754009879
UBB 203122387426
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 06010030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.